交換用ビットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07236035 品番TD-BS14
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

交換用ソケットセット4個組
指先で回せるローレット
サイズがわかるカラーコード
連結ホルダー(サイズ表示付き)

セット内容ソケットH5.H5,7,H8,H10×25mm:各1、ホルダー:1 寸法(mm)160×70×25 全長(mm)25 本体長さ(mm)83
関連資料:(1.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする