交換用ビットセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07236051 品番TD-BS15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

交換用ソケットセット5個組
指先で回せるローレット
サイズがわかるカラーコード
連結ホルダー(サイズ表示付き)

セット内容ソケットH8,H10,H12,H13,H14x25mm:各1、ホルダー:1 寸法(mm)160×70×25 全長(mm)25 本体長さ(mm)103
関連資料:(1.39MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-07
用途:
自転車やオートバイの整備に

普段は9.5sqのソケットを標準で使っていますが、状況によっては6.35sqの方が使い勝手が良かったりするので、適当なものは無いかと探していたらこのセットを見つけて購入しました。お値段が手頃な割に、見た感じでは品質も良さそうで、コストパフォーマンスはかなり高そうです。カラフルな色も気に入っています。
これの他に、小さなサイズのソケットも入った製品も併売されていますが、私の場合はこのセット内容で十分なので、こちらを選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする