長袖Tシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07236162 品番 4022
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

天竺編みで適度な伸縮性と快適なフィット感。
首回りの伸びや型崩れも抑えるこだわり縫製。
綿花を紡ぐ最終工程でコーマ通し(くし掛け)を行い、短い不良部分を約15〜20%取り除いたコーマ糸32番単糸を2本撚り合わせた32双糸を使用。強度を増し毛羽立ちが少なく、艶もよく、ソフトな肌触りの優れた着心地を得られ、また、洗濯してもヨレにくく、優れた形態安定性が得られます。
一般的な30番単糸のTシャツと比べると、肉厚感があり、何度も着用されるユニフォームには最適な目付約195g/m2の素材を使用しています。
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
Rブルー サイズEL 種別長袖Tシャツ 材質天竺 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 色番8 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07235986
2008-12-11
用途:
ゴルフプレーでの重ね着
ゴルフピット 様

32番コーマ綿の双糸で、大変着心地がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする