完全屋外仕様:保護等級IP55に適合。水や粉じんの発生する過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
業界最高クラスの効率を実現:防水形照明器具では業界最高クラスの固有エネルギー消費効率146lm/W(*1)を達成。*1 LYAA/LYBA4601シリーズ
信頼の耐久性:光源部カバーは耐衝撃性の高いポリカーボネイト樹脂を採用。また、耐候グレードの材料を使用しておりますので、太陽光の紫外線による変色(黄変)も抑制。
設置場所シーンに応じた豊富なバリエーション:全160機種と豊富なバリエーションから、設置場所に応じて最適な機種をお選びいただけます。また、器具長手方向を縦向きに取付ける事も可能ですので、柱など狭小スペースにも設置可能です。
夏季などの一時的な高温環境(+60℃)にも耐える設計す。定格使用温度範囲は-20℃~+40℃ですが、夏季などの一時的な高温環境(+60℃)にも設置可能です。
部品(光源部)の交換が容易:生産設備のレイアウト変更などで明るさを変更したいときは、従来の蛍光ランプと同様に、本体はそのままで光源部のみの交換が可能です。