曜日別特売
LYAA2501131 防湿・防水形LED灯器具 星和電機(SEIWA) 07236481

LYAA2501131 防湿・防水形LED灯器具 星和電機(SEIWA) 07236481
LYAA2501131 防湿・防水形LED灯器具 星和電機(SEIWA) 07236481

防湿・防水形LED灯器具

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
この商品は57種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07236481
品番
LYAA2501131
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

完全屋外仕様:保護等級IP55に適合。水や粉じんの発生する過酷な環境でも安心してご使用いただけます。
業界最高クラスの効率を実現:防水形照明器具では業界最高クラスの固有エネルギー消費効率146lm/W(*1)を達成。*1 LYAA/LYBA4601シリーズ
信頼の耐久性:光源部カバーは耐衝撃性の高いポリカーボネイト樹脂を採用。また、耐候グレードの材料を使用しておりますので、太陽光の紫外線による変色(黄変)も抑制。
設置場所シーンに応じた豊富なバリエーション:全160機種と豊富なバリエーションから、設置場所に応じて最適な機種をお選びいただけます。また、器具長手方向を縦向きに取付ける事も可能ですので、柱など狭小スペースにも設置可能です。
夏季などの一時的な高温環境(+60℃)にも耐える設計す。定格使用温度範囲は-20℃~+40℃ですが、夏季などの一時的な高温環境(+60℃)にも設置可能です。
部品(光源部)の交換が容易:生産設備のレイアウト変更などで明るさを変更したいときは、従来の蛍光ランプと同様に、本体はそのままで光源部のみの交換が可能です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする