曜日別特売
LGCB2001614L 安全増防爆クリーンルーム器具 星和電機(SEIWA) 07236630

安全増防爆クリーンルーム器具

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07236630
品番
LGCB2001614L
参考基準価格(税別)¥286,400販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

省工ネ固有エネルギー消費効率は、LFIX0003Aの場合の最大で177.9lm/W(最大200V時)と高効率。
高温対応LFIX0003A~0001A(一般形)は周囲温度が、?20℃~+50℃の範囲でご使用いただけます。また、LFIX0004A(高温環境対応形)については、灯具本体が?20℃~+80℃まで
ご使用いただけます。
電源装置は、?20℃~+50℃までご使用いただけます。
豊富なバリエーション水銀灯700形相当やメタルハライド灯400形相当、水銀灯400形相当、水銀灯400形相当の高温環境対応形と多くのバリエーションをラインナップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする