SCMMT2B30 SCMMT調質平歯車 KANA(片山チエン) 07236787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCMMT調質平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
モジュール(m)2
内容量1個注文コード07236787品番SCMMT2B30
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別平歯車材質合金鋼歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB230~352モジュール(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする