※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
SCMMT調質平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
25
20
25
30
モジュール(m)
5
1.5
2.5
2
3
4
5
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07236866
品番
SCMMT5B25
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
合金鋼
歯数
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB230~352
モジュール(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応