※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
SCMKCPFTG-H CP調質焼入歯研ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長L(mm)
500
1000
500
ピッチ(mm)
CP10(モジュール:3.1831)
CP 5(モジュール:1.5915)
CP10(モジュール:3.1831)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07236909
品番
SCMKCPFTG10-500H
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
種別
ラックギヤ
材質
合金鋼
ピッチ(mm)
CP10(モジュール:3.1831)
全長L(mm)
500
圧力角(°)
20
熱処理
調質・歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q6
歯面硬度
HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応