※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
モジュール(m)
2.5
1.5
1
2.5
2
3
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07237085
品番
SCMKTG2.5-100
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
種別
ラックギヤ
材質
合金鋼
圧力角(°)
20
熱処理
調質のみ
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q6
歯面硬度
HB230~352
モジュール(m)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応