※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
SUSKMR ステンレス丸ラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
注文コード
07237216
品番
SUSKMR1.5-500
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ラックギヤ
材質
ステンレス SUS303
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯面硬度
HB187 以下
モジュール(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応