SC-05RM 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機 07237386

可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC100補助接点1a1b×2定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13(380-440V)9(500-550V)9注文コード07237386品番SC-05RM
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。

開放電圧(V)
50Hz:35~49
60Hz:40~55
遮断電流(A)
三相かご形モータ(AC-3)
220V:130 440V:120
閉路電流(A)
三相かご形モータ(AC-3)
220V:156 440V:144
損失(W)
100V 50Hz:2.7
100-110V:2.8
電磁石容量(VA)/投入時
100V 50Hz:90
100-110V 60Hz:95
電磁石容量(VA)/保存時
100V 50Hz:9
100-110V 60Hz:9
動作時間(ms)
コイルONしてから主接点ONになるまで:9~20
コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:5~16
(50Hz)
閉路電圧(V)
50Hz:53~63
60Hz:58~68
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)2.7
(380-440V)4
(500-550V)5.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)13
(380-440V)9
(500-550V)9
種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3):0.5適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):2.2、三相かご形モータ(AC-3):2.7、単相モータ(AC-3):1.0適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):4三相かご形モータ(AC-3):4、三相かご形モータ(AC-3):4定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)11/(380~440V)9、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9、単相モータ(AC-3):(100V)13/(220V)13、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20定格使用電圧(V)AC200補助接点1a1b×2長さ(mm)119幅(mm)81厚さ(mm)80コイル定格電圧(V)AC100開閉ひん度(回/時)1800形式SC-05RM質量(kg)0.72取付ねじ4-M4適合サーマルリレーTR-0N適合レール幅(mm)35電気的耐久性200万回(AC-3)機械的耐久性1000万回ケースの有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07237596
2024-03-17
用途: 機械修理時交換部品として使用
エヌケーエフ建設業・工事業

他社さんの電磁接触器がついていましたが、業界で標準的に
使われているSC-5-1を選定して使用しました。
容量のバリエーションも十分であり、端子台の役割も
わかりやすくて、配線しやすいです。

対象商品 : 07237307
2024-05-15
用途: 機械メンテナンス

現在使用している物と同タイプの物ですここ近年値上げ幅が
非常に大きくなってきていて本来はSW-03RMを使いたいのですがコスト削減の為
サーマルは使い回しをせんたくせざるを得ない状況です

対象商品 : 07237587
2020-08-04
用途: 機械設備メンテナンス
その他業種

今回MGSWとサーマルを別々に購入しましたが、
シリーズの中にヒットする商品が無かった
出来れば主回路・モータ容量・サーマル設定値が
一度に選択できるのがよいですね。

対象商品 : 07237291
2019-12-07
用途: クレーンの上下動用
株式会社セイヒョー製造業

移動クレーン(ホイスト)の上下動用の電磁接触器焼損のため交換。
動作テスト問題なし。

4が参考にしています
対象商品 : 07237307
2019-04-20
用途: 修理交換用

接触悪くなったホイストの走行用マグネット交換。問題なく使用出来ている。

対象商品 : 07237291
2016-10-03
用途: モーターの正逆回転及び停止
農・林・水産業

インターロックで自己保持回路も出来ると思ったが自己保持が出来なくてどこで相談したらよいか毎日悩んでいる

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 07237501
2020-05-19
用途: 天井クレーン、走行用モーター
有限会社八巻鉄工

プロが使用する部品なのでしょうがないと思いますが、起動電圧の説明がないことと、起動入力配線図がわかりにくいと言うか、説明文がないように、思います。

対象商品 : 07237404
2016-02-16
用途: 電源系統切替

結構切替時の音が大きい。
(ガンン!という感じ。さすがメカインターロック?)
工場で制御盤内に居るなら問題ないが一般家庭では
時報になる(もう慣れたので逆に便利か?)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする