SUSM1B45 SUSM ステンレス平歯車 KANA(片山チエン) 07237460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSM ステンレス平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数45
45
100
120
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
36
40
42
48
50
55
56
60
64
70
75
80
90
モジュール(m)1
内容量1個注文コード07237460品番SUSM1B45
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別平歯車材質ステンレス/GB303歯数45圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下モジュール(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする