※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
SUSM ステンレス平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
60
60
60
100
120
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
36
40
42
45
48
50
55
56
64
70
75
80
90
モジュール(m)
1
1
1.5
2.5
2
3
4
全84種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07237505
品番
SUSM1B60
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
ステンレス/GB303
歯数
60
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB187 以下
モジュール(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応