SUSM2.5A42 SUSM ステンレス平歯車 A形 KANA(片山チエン) 07238178

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSM ステンレス平歯車 A形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数42
モジュール(m)2.5
内容量1個注文コード07238178品番SUSM2.5A42
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種別平歯車材質ステンレス/GB303歯数42圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8 級歯面硬度HB187 以下モジュール(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする