※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
SUSM ステンレス平歯車 A形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
35
32
35
36
40
42
45
48
50
55
56
60
64
70
モジュール(m)
2
2.5
2
3
4
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07238266
品番
SUSM2A35
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種別
平歯車
材質
ステンレス/GB303
歯数
35
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8 級
歯面硬度
HB187 以下
モジュール(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応