従来シリーズと同様に、IP67の防水構造を確保しています。耐熱性、耐油性に優れたPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂を使用しています。従来品は最高使用温度が80℃に対し、本製品は最高200℃(瞬時)まで使用可能です。耐熱性が必要な用途で金属製を使用している場合、金属製ケーブルグランドの代用ができます。ほぼ同じサイズの金属製ケーブルグランドと比較して、製品重量が約1/2軽減できます。ガラス繊維を含有していますので、表面にザラつきがあります。