曜日別特売
NK50C75 スプロケット NK50C KANA(片山チエン) 07239246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット NK50C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数75
75
65
70
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
内容量1個注文コード07239246品番NK50C75
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質機械構造用炭素鋼形状溶接仕様歯数75歯幅(mm)8.9(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする