※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット NK80C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
54
54
54
48
50
60
65
70
75
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07239325
品番
NK80C54
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
機械構造用炭素鋼
形状
溶接仕様
歯数
54
歯幅(mm)
15.0(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
15.88
ローラ外径(Dr)(mm)
15.88
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
チェーンNo.
80
RoHS指令(10物質対応)
対応