国産ヒノキの組子を使った、手のひらサイズの天然木行燈です。
上面と側面の4面すべてに組子をあしらい、どの方向から見ても柄が楽しめます。
柄は角麻の葉・蜀江の2種類から選べます。どちらも古くから縁起のよい意匠として親しまれてきた吉祥柄です。
組子を通したやわらかな光が和室にも洋室にもなじみ、空間をやさしく照らします。
[主な機能]
完成品でお届け(組立不要)
E-27 LED電球 4W×1個付属
USB電源式(本体側Type-C/コンセント側Type-A)
手元で操作できるON/OFFスイッチ付き
電源タップ付属(AC2口+USB1口)
選べる柄2種:角麻の葉/蜀江
[柄の意味]
角麻の葉:子どもの健やかな成長を願う吉祥柄。角を強調した形に、魔除けの意味も込められています。
蜀江:中国の蜀江錦(しょっこうきん)に由来する高貴な柄。豊かさと幸運を呼び込むとされています。
客室のベッドサイドの手元灯や、受付・ラウンジの間接照明、ロビーや廊下など、さまざまな空間に上質な和の灯りをつくります。
【商品サイズ(約)】幅14.5×奥行14.5×高さ16cm
【材質】主材:国産ヒノキ材
【備考】生産国:中国/梱包サイズ(約):20×20×16cm/梱包重量(約):0.3kg/1個口
天然木を使用しているため、木目や色合いは一点ずつ異なります。