曜日別特売
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466

 

160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466
160105630 組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】 萩原 07239466

組子 フロアスタンド 行燈 千本 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×2柄】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07239466
品番
160105630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

国産ヒノキの組子を使った、高さ約66cmの天然木の行燈です。
縦に細かく並んだ格子の中段に組子柄をあしらい、すっきりとした縦長の姿に上品なアクセントを添えました。
柄は角麻の葉・蜀江の2種類から選べます。どちらも古くから縁起のよい意匠として親しまれてきた吉祥柄です。枠は明るい国産ヒノキのNAと、深みのある北米産クルミのBRの2色です。
格子と組子を通したやわらかな光が和室にも洋室にもなじみ、空間全体をやさしく照らします。
[主な機能]
完成品でお届け(組立不要)
E-27 LED電球 4W×1個付属
USB電源式(本体側Type-C/コンセント側Type-A)
手元で操作できるON/OFFスイッチ付き
電源タップ付属(AC2口+USB1口)
選べる柄2種:角麻の葉/蜀江
選べるカラー2色:NA(国産ヒノキ)/BR(北米産クルミ)
[柄の意味]
角麻の葉:子どもの健やかな成長を願う吉祥柄。角を強調した形に、魔除けの意味も込められています。
蜀江:中国の蜀江錦(しょっこうきん)に由来する高貴な柄。豊かさと幸運を呼び込むとされています。
ロビーや客室、廊下の足元灯、受付やラウンジの間接照明など、さまざまな空間に上質な和の灯りをつくります。
【商品サイズ(約)】高さ66cm/台座:19.1cm角/天板:26cm/内寸:上部すき間3cm・下部すき間5cm
【材質】枠:NA=国産ヒノキ材、BR=北米産クルミ材 組子・格子:国産ヒノキ材(共通)
【備考】生産国:中国/梱包サイズ(約):21×21×67.5cm/梱包重量(約):1.2kg/1個口
天然木を使用しているため、木目や色合いは一点ずつ異なります。

用途
室内照明・間接照明・スタンドライトとして
注意
※組子部分は天然木材を使用しています。濡れた場合はすぐにタオル等で拭き取りをしてください。変色の原因になる場合がございます。
※付属のUSB ケーブル以外はご使用しないください。
※市販のUSB 電源アダプターはかならず定格出力DC5V 1A のものをご使用ください。
※コンセントをご利用の際は付属のUSB 充電ポートモバイルタップをご使用ください。
※本製品は日本国内用に設計されています。日本国以外では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする