曜日別特売
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482

 

160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482
160106310 組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】 萩原 07239482

組子 フロアスタンド 行燈 三段 デザイン 照明 完成品 中間スイッチ付 コンセントタップ付 LED電球付 【選べる2色×3柄】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07239482
品番
160106310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

国産ヒノキの組子を使った、天然木の行燈です。
柄は割菱・角麻の葉・蜀江の3種類から選べます。どれも古くから縁起のよい意匠として親しまれてきた吉祥柄です。枠は明るい国産ヒノキのNAと、深みのある北米産クルミのBRの2色です。
組子を通したやわらかな光が和室にも洋室にもなじみ、空間全体をやさしく照らします。
[主な機能]
完成品でお届け(組立不要)
E-27 LED電球 4W×1個付属
USB電源式(本体側Type-C/コンセント側Type-A)
手元で操作できるON/OFFスイッチ付き
電源タップ付属(AC2口+USB1口)
選べる柄3種:割菱/角麻の葉/蜀江
選べるカラー2色:NA(国産ヒノキ)/BR(北米産クルミ)
[柄の意味]
割菱:生命力の強い菱は、子孫繁栄や長寿の象徴。安定感と力強さを感じさせる柄です。
角麻の葉:子どもの健やかな成長を願う吉祥柄。角を強調した形に、魔除けの意味も込められています。
蜀江:中国の蜀江錦(しょっこうきん)に由来する高貴な柄。豊かさと幸運を呼び込むとされています。
客室やロビー、廊下の足元灯、受付やラウンジの間接照明など、さまざまな空間に上質な和の灯りをつくります。
【商品サイズ(約)】外寸:幅15.5×奥行15.5×高さ40.1cm/内寸:12.4cm
【材質】枠:NA=国産ヒノキ材、BR=北米産クルミ材 組子:国産ヒノキ材(共通)
【備考】生産国:中国/梱包サイズ(約):20×20×41cm/梱包重量(約): 0.7kg/1個口
天然木を使用しているため、木目や色合いは一点ずつ異なります。

用途
室内照明・間接照明・スタンドライトとして
注意
※組子部分は天然木材を使用しています。濡れた場合はすぐにタオル等で拭き取りをしてください。変色の原因になる場合がございます。
※付属のUSB ケーブル以外はご使用しないください。
※市販のUSB 電源アダプターはかならず定格出力DC5V 1A のものをご使用ください。
※コンセントをご利用の際は付属のUSB 充電ポートモバイルタップをご使用ください。
※本製品は日本国内用に設計されています。日本国以外では使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする