※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
金具付シグナルスリング KQRE
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
3
1
1.5
2
2.5
3
最大使用荷重(t)
2
2
3
5
6
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07241946
品番
KQRE-2X3.0
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
リング・フックを付けて用途拡大。
用途
玉掛け用具
全長(m)
3
トラスコ品番
816-9880
質量(kg)
3.56
最大使用荷重(t)
2
仕様
4本吊り上部リング下部アイ
種別
4本吊
材質
ポリエステル(スリング)
規格
使用スリングシグナル3等級
等級
JIS3等級
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。