シライ
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
0.5
注文コード
07243775
品番
TFE-0.5X2.0
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
817-0676
質量(kg)
1.47
本体厚さ(mm)
55
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
5