※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
アルミ蒸着袋 フタ・テープ付 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100枚)
寸法(mm)
70×80+30
注文コード
07243858
品番
AJ-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
中身が見えないアルミ蒸着袋です。作業効率のよいワンタッチテープ付き。
用途
缶バッジやトレーディングカード、キーホルダー、小物、ノベルティの個包装におすすめです。
寸法(mm)
70×80+30
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.045
色
シルバー
容量
100枚
フタ
あり
テープ
あり