シライ
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
1
注文コード
07243906
品番
TFE-1X4.0
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
1
トラスコ品番
817-0698
質量(kg)
4.44
本体厚さ(mm)
55
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
5