曜日別特売
TFE-1.6X3.0 耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形 シライ 07243976

耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本全長(m)3最大使用荷重(t)1.6注文コード07243976品番TFE-1.6X3.0
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
全長(m)3最大使用荷重(t)1.6トラスコ品番817-0687質量(kg)5.02本体厚さ(mm)55材質アラミド(心体)本体幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする