シライ
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
3.2
注文コード
07244134
品番
TFE-3.2X2.0
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
2
最大使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
817-0633
質量(kg)
6.63
本体厚さ(mm)
65
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
12