シライ
耐熱用マルチスリング TFE形 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
内容量
1本
全長(m)
4.5
最大使用荷重(t)
3.2
注文コード
07244186
品番
TFE-3.2X4.5
参考基準価格(税別)
¥131,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
4.5
最大使用荷重(t)
3.2
トラスコ品番
817-0638
質量(kg)
14.58
本体厚さ(mm)
65
材質
アラミド(心体)
色
白
本体幅(mm)
12