FE-1X5.0-WG 防水型マルチスリングWG 両端アイ形 シライ 07245017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型マルチスリングWG 両端アイ形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本注文コード07245017品番FE-1X5.0-WG
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(m)5最大使用荷重(t)1材質ポリエステル(心体)トラスコ品番817-0552質量(kg)9.82本体厚さ(mm)11本体幅(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする