※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
防水型マルチスリングWG 両端アイ形
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
3.5
最大使用荷重(t)
3.2
注文コード
07245254
品番
FE-3.2X3.5-WG
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・最大使用荷重
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
3.5
最大使用荷重(t)
3.2
材質
ポリエステル(心体)
トラスコ品番
851-7785
質量(kg)
40.9
色
黄
本体厚さ(mm)
20
本体幅(mm)
61