曜日別特売
P-1 75X7.5 ロックスリング ”PP” P-1 明大 07247494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”PP” P-1

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)7.5
最大使用荷重(t)2.0
内容量1本注文コード07247494品番P-1 75X7.5
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、赤い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
耐化学薬品用ベルトタイプ、酸・アルカリ洗浄工程で活躍する繊維製ベルトスリングであり、軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)7.5最大使用荷重(t)2.0トラスコ品番851-8153質量(kg)3.21ベルト幅×厚さ(mm)75×9.0材質ポリプロピレン100%
注意
※使用可能温度80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07247004
2017-01-31
用途: 製品を薬品の液につける時に使用
株式会社北進

数十年こちらの製品使用していますが、強酸液にも十分耐え間違えない製品だと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする