曜日別特売
TOP58A6 ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬) 07249033

TOP58A6 ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬) 07249033
TOP58A6 ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬) 07249033

ユニトップミニディスク

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度100
内容量1箱(5枚)注文コード07249033品番TOP58A6
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。
目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。
軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。
深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。
狭いところもラクラク研磨できます。

用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。粒度100外径(Φmm)58穴径(Φmm)10適合材各種金属砥材アルミナトラスコ品番353-5886最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07249015
2019-09-19
用途: 各種研磨作業
K-WORKS自動車・二輪車・自転車関連業

小さく耐久性もあります。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする