※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチスプロケットSUS2040B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
チェーンNo.
C2052
C2040
C2052
C2060H
歯幅(mm)
8.9(最大)
7.3(最大)
8.9(最大)
11.9(最大)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07249430
品番
SUS2050B12
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
形状
削出仕様
歯幅(mm)
8.9(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
ローラ外径(Dr)(mm)
19.05
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
チェーンNo.
C2052
RoHS指令(10物質対応)
対応
作用歯数
12