曜日別特売
A-1 25X18.0 ロックスリング ”シグマ” A-1 明大 07250888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”シグマ” A-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本全長(m)18ベルト幅(mm)25注文コード07250888品番A-1 25X18.0
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。
(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。
柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
一般玉掛用標準ベルトタイプ、繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

全長(m)18最大使用荷重(t)1トラスコ品番851-6814種別両端アイ形質量(kg)2.77ベルト幅(mm)25等級JIS B 8818 4等級使用荷重(t)1(最大)混率(%)ポリエステル100アイ部幅(mm)29JIS規格JIS B 8818 4等級破断荷重(kN)60以上アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする