ホームホイスト

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07253154 品番 KL-1E 6M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。

定格荷重(t)0.2 揚程(m)6 電源(V)100(50/60Hz) その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。 質量(kg)7 巻上げ速度(m/min)3〜5 チェーン径(Φmm)5 モーター出力(W)140 操作床上押しボタン式 使用チェーンリンクチェーン
注意
※アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
※本体の改造や配線変えは絶対にしないで下さい。
※荷を吊り上げる時、チェーンをたるませた状態で一気に巻上げないで下さい。一度チェーンをピーンと張ってから巻上げをして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07253145
2017-04-29
用途:
ビート苗の吊り上げ作業
多田テック 様

2013年に購入しました。苗の作業ですので、年に1回の作業です。定格200kgのところ実際には50kgの苗を吊り上げて作業していましたが、今年モーターが回らなくなり動かなくなりました。モーターを分解したところアマチュアとブラシ部分が焼けていました。50kgの苗でも重そうに回っていたので要領不足と思われます。2.5A 140Wのモーターでは無理があると思います。モーター単体での販売をしているのか調べたいと思っています。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見有難うございます。
別売のモーターにつきましては、現在弊社では取り扱いがございませんが、ご購入希望の際はご相談ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
07253154
2014-01-16
用途:
物の荷揚げ 鋼材建て方 ダクト、配管の取付
建設業・工事業

非常に軽くて使いやすいです、狭い天井内での作業やあまり吊りしろが無い時など本体のサイズが小さい為、使い勝手が最高です!
ホイストの使用時に最大の問題になるのが、本体セット時のホイストの重さですがこのホイストだと全く気になりません。
とにかく小さくて軽いので持ち運びも楽です。

アッパーフックが360°回転出来ればもっと便利になると思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
1人が参考にしています
2023-02-03

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする