KLC-1E 3M ホームホイスト 神内電機製作所 07253163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホームホイスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード07253163品番KLC-1E 3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
・スピードコントローラーにより低速から高速まで手元操作で思いのままです。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
速度が自由に選べるため、位置決め精度が向上します。また、荷への衝撃も緩和します。
速度を遅くするにしたがい、作動音は静かにできます。
微妙な速度や位置決め、ソフトなスタート・ストップなどが要求される型合わせ、組立て等の精密作業に最適です。
操作方式は速度設定機付シートスイッチ式。

定格荷重(t)0.2揚程(m)3電源(V)100(50/60Hz)その他アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。質量(kg)7巻上げ速度(m/min)0~5チェーン径(Φmm)5モーター出力(W)140使用チェーンリンクチェーン
注意
※本体の改造や配線変えは絶対にしないで下さい。
荷を吊り上げる時、チェーンをたるませた状態で一気に巻上げないで下さい。一度チェーンをピーンと張ってから巻上げをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする