※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイヘン
ダイヘンの 電気溶接機
ダイヘンの アーク溶接機
ダイヘンの 交流アーク溶接機
電防内蔵小型交流アーク溶接機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07253486
品番
BS-250M(BS-2506M)
参考基準価格(税別)
¥165,700
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 !
高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
周波数(Hz)
60
電圧(V)
単相200
適合溶接棒(mm)
Φ2.6〜5.0
定格使用率(%)
20
トラスコ品番
139-5491
型式
K-3M9(内蔵形電撃防止装置)
質量(kg)
34
定格出力電流(A)
250
定格入力(kVA)
18.5
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×410×400
定格負荷電圧(V)
32.5
定格入力(kW)
12.4
出力電流範囲(A)
75〜250
最高無負荷電圧(V)
70(溶接機)
出力側無負荷電圧(V)
24
使用溶接ケーブル(mm)
38
型式検定合格番号
第E056号(内蔵形電撃防止装置)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。