スプリング式チューブカッタ 117

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07253897 品番97787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スプリング式チューブカッターで切断作業に増し締めがいらなくなり楽に早く切断できます。(スプリングが刃送りを補助します。)

トラスコ品番371-9901 質量(g)150 寸法・サイズ(mm)5〜24(外径) 適合替刃・カッターE-3469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07253897
2015-08-08
用途:
銅管の切断用
有限会社 羽幌水道設備 様

RIDGIDのこの商品は本当に使い勝手が良い商品ですので、いつもリピートして購入しております。
銅管の15.8や22.2を仕事上よく使いますが、切断の作業性がよく助かっております。
銅管に合わせて一度少しきつめに締め込むだけで、あとは回していくだけで、自動で刃送りしていきます。
何度も何度も回して締め込んでいく手間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする