室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エヤーハサミ用替刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
適合機種
AS100、ASP150
刃形
柳刃
注文コード
07253976
品番
110R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
適合機種・刃形
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
AS100、ASP150
刃形
柳刃
寸法d(mm)
25
寸法a(mm)
60
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
15