大リード転造ボールねじ用 ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合軸:TS1510 注文コード07254615 品番BLK 1510-5.6ZZ NUT
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は適合など17種類から選べます 他の種類を見る

大リード転造ボールねじは、ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール転動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動したあと、ボールねじナット端面に設けられたエンドキャップで溝からすくい上げられ、ボールねじナットの中を通り反対側のエンドキャップから再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。
ねじ軸のボール転動面は、右ねじに転造成形されており、ボールは溝を転動していきます。
高速回転でも安定した動作が得られ、ボールがボールねじナットの中を回転するので静音です。
標準ボールねじを高速回転させて使用している箇所に置き換えると、ねじ軸の回転数が低くできるのでねじ軸の危険速度を考慮してねじ軸径を太くしたり、難しいねじ軸の固定方法を採用する必要がなくコストダウンにつながります。
ボールねじナットは長さが短く、外径も最小にし、さらにフランジを2箇所平取して芯高さを低くしたコンパクトな構造です。
小さな推力で大きな回転力が得られ、アクチュエータなどにも最適です。
ボールねじナットには防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。

仕様
無予圧タイプ
両端ブラシシール付き
寸法B1(mm)24 外径D(Φmm)34(g6) 寸法N1(mm)5 P.C.D(mm)45 寸法Tw(mm)40 寸法d1(Φmm)5.5 全長L1(mm)44 適合軸:TS1510 種類丸形 基本静定格荷重(kN)25.2 基本動定格荷重(kN)9.8 シール長さ(mm)3.5 負荷回路数(列×巻)2×2.8 剛性K(N/μm)260(参考値) リード(mm)10 すきま(mm)0.1 給脂穴M6 フランジ外径(Φmm)57 フランジ厚(mm)10 ボール中心径(Φmm)15.75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする