THK
大リード転造ボールねじ用 軸
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸外径(Φmm)
36
16
20
25
32
36
40
50
リード(mm)
36
16
20
24
25
32
36
40
50
軸長(mm)
1000
1000
1500
2000
2500
3000
500
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07255647
品番
TS 3636+1000L
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
転造ボールナット大リード用
軸長(mm)
1000
ねじれ
右方向
軸外径(Φmm)
36
ねじ軸・慣性モーメント/mm(kg・cm
2
/mm)
1.29×10
-2
リード(mm)
36
谷径(mm)
31.7
リード精度(mm)
±0.21/300
ボール中心径(Φmm)
37.4
適合
ナット:BLK3636-3.6ZZ NUT、BLK3636-7.2ZZ NUT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。