曜日別特売
ATL-30NS-51P 組端子台 東洋技研 07257507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
極数51
51
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
端子間ピッチ(mm)14
内容量1個注文コード07257507品番ATL-30NS-51P
参考基準価格(税別)¥15,106販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

仕様熱帯処理形状1段全長(mm)【端子台】718取付方式C型20mmレール極数51定格絶縁電圧(V)3.5mm2、5.5mm2、8mm2:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)14電線太さ(mm2)(JIS)3.5、5.5、8締付トルク(N・m)2.0~3.0定格通電電流(A)3.5mm2:30、5.5mm2:40、8mm2:50結線方式ネジアップねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする