曜日別特売
ATL-20G-36P 組端子台 東洋技研 07258521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
極数36
36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
端子間ピッチ(mm)11
内容量1個注文コード07258521品番ATL-20G-36P
参考基準価格(税別)¥6,425販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。

仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段全長(mm)【端子台】400取付方式C型20mmレール極数36定格絶縁電圧(V)2mm2、3.5mm2、5.5mm2:AC・DC 600V端子間ピッチ(mm)11電線太さ(mm2)(JIS)2、3.5、5.5締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)2mm2:20、3.5mm2:30、5.5mm2:40結線方式ネジアップねじサイズM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする