曜日別特売
CP-2-C75 ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し) 明大 07258746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ベルトスリング コーナーパッド(2本通し)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
寸法(幅W×厚さ)(mm)100×3.2
100×3.2
150×3.2
200×3.2
250×3.2
50×3.2
300×3.2
380×3.2
75×3.2
130×3.2
190×3.2
240×3.2
280×3.2
340×3.2
390×3.2
125×3.2
60×2.5
77×2.5
105×2.5
125×2.5
65×2.3
80×2.3
110×2.3
130×2.3
トラスコ品番851-7407
851-7407
851-7389
851-7398
851-7381
851-7382
851-7383
851-7384
851-7385
851-7386
851-7387
851-7388
851-7390
851-7391
851-7392
851-7393
851-7394
851-7395
851-7396
851-7397
851-7399
851-7400
851-7401
851-7402
851-7403
851-7404
851-7405
851-7406
851-7408
851-7409
851-7410
851-7411
851-7412
851-7413
851-7414
851-7415
851-7416
851-7417
851-7418
851-7419
851-7420
851-7421
851-7422
851-7423
851-7424
内容量1枚注文コード07258746品番CP-2-C75
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。

長さ(mm)500仕様ベルト幅75mm用(2本通し)コーナーパッドマジック付、筒状タイプトラスコ品番851-7407質量(kg)0.47混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×厚さ)(mm)100×3.2
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※擦り切れる等して白糸が露出した場合は、当たり面の位置を変えるなどしてご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする