曜日別特売
C1N-50X2.00 ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライ 07259568

ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
全長(m)2
内容量1本注文コード07259568品番C1N-50X2.00
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品全長(m)2最大使用荷重(t)2材質ポリプロピレントラスコ品番816-9516質量(kg)0.61使用荷重(t)(最大)2ベルト厚(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする