シライ
ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
全長(m)
4
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07259647
品番
C1N-50X4.00
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ベルト幅(mm)
50
規格
JIS B 8818規格品
全長(m)
4
最大使用荷重(t)
2
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
816-9524
質量(kg)
1.17
使用荷重(t)
(最大)2
ベルト厚(mm)
10~11