超強力アクリルフォーム両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07260429 品番SD-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。
・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。
柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。
・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。

用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック) 材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン 寸法(mm)85×140×16 質量(g)21 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
注意
※JIS Z 1541:2004とは日本工業規格(JIS)が、高い接着力及び耐熱性をもち、接合部などにかかる過重の一部を負担することができる超強力両面粘着テープについて規定するものです。
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただいてご使用ください。
※シリコーン・フッ素樹脂加工面、塗装がはがれやすい面では使用できません。
※ポリプロピレン・ポリエチレン・塩ビには適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする