曜日別特売
SD-001 超強力アクリルフォーム両面テープ 清和産業 07260438

超強力アクリルフォーム両面テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07260438品番SD-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。
・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します
・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。
・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。

用途ガラス・アクリル用材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16クリア質量(g)24テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
注意
※JIS Z 1541:2004とは日本工業規格(JIS)が、高い接着力及び耐熱性をもち、接合部などにかかる過重の一部を負担することができる超強力両面粘着テープについて規定するものです。
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただいてご使用ください。
※シリコーン・フッ素樹脂加工面、塗装がはがれやすい面では使用できません。
※ポリプロピレン・ポリエチレン・塩ビには適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 自作した水道パーツに使用
その他業種

7mmの厚さの円板が必要だったので、2.5mm円板を3枚重ねで張り合わせるために使いました。十分な張り合わせ強度があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする