曜日別特売
S-003 強粘着両面テープ 清和産業 07260447

強粘着両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07260447品番S-003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ
・携帯にも便利なミニサイズ
・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。
・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。
・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。
・安心の日本製

寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする